日立産機システム
日立産機システムの モーター制御・インバータ・電磁開閉器
日立産機システムの 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
日立産機システムの 電磁開閉器本体
電磁接触器(マグネットコンダクタ)(サーマルリレー不付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
コイル操作電圧(V)
200
注文コード
52967015
品番
H100C 200V
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル操作電圧
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。
補助接点
2a2b
用途
電磁接触器
厚さ(mm)
154
質量(kg)
2
縦(mm)
136
横(mm)
100
モータ定格使用電流値(A)(AC-3級)
(200〜220V)100、(380〜440V)100、(500〜550V)72
三相カゴ形モータ容量(kW)
(200〜220V)25、(400〜440V)45
コイル操作電圧(V)
200