日立産機システム
日立産機システムの モーター制御・インバータ・電磁開閉器
日立産機システムの 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
日立産機システムの 電磁開閉器本体
電磁接触器(マグネットコンダクタ)(サーマルリレー不付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52967033
品番
H125C 200V
参考基準価格(税別)
¥76,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。一目でわかる動作表示機構を採用。
補助接点
2a2b
用途
電磁接触器
厚さ(mm)
154
質量(kg)
2
縦(mm)
136
横(mm)
100
モータ定格使用電流値(A)(AC-3級)
(200〜220V)125、(380〜440V)125、(500〜550V)72
三相カゴ形モータ容量(kW)
(200〜220V)30、(400〜440V)45
コイル操作電圧(V)
200