日立産機システム
日立産機システムの モーター制御・インバータ・電磁開閉器
日立産機システムの 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
日立産機システムの 電磁開閉器本体
電磁接触器(マグネットコンダクタ)(サーマルリレー不付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
補助接点
2a2b
注文コード
52967049
品番
H150C 200V
参考基準価格(税別)
¥129,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
補助接点
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
AC/DC変換による直流励磁方式の電磁石のため、うなり音発生の心配がありません。
補助接点
2a2b
厚さ(mm)
165
質量(kg)
3.3
縦(mm)
153
横(mm)
120
用途
電磁接触器
コイル定格電圧(V)
200
動作方式
非可逆式
モータ定格使用電流値(A)(AC-3級)
(200〜220V)150、(380〜440V)150、(500〜550V)80
三相カゴ形モータ容量(kW)
(200〜220V)37、(400〜440V)55