日立産機システム
日立産機システムの モーター制御・インバータ・電磁開閉器
日立産機システムの 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
日立産機システムの 電磁開閉器本体
電磁接触器[可逆型](マグネットコンダクタ)(サーマルリレー不付き)
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
補助接点
(2a2b)x2
コイル操作電圧(V)
100
注文コード
52967173
品番
H150C‐R 100V
参考基準価格(税別)
¥306,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
補助接点・コイル操作電圧
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
AC/DC変換による直流励磁方式の電磁石のため、うなり音発生の心配がありません。
補助接点
(2a2b)x2
厚さ(mm)
171
質量(kg)
6.2
縦(mm)
200
横(mm)
280
用途
電磁接触器
モータ定格使用電流値(A)(AC-3級)
(200〜220V)150、(380〜440V)150、(500〜550V)80
三相カゴ形モータ容量(kW)
(200〜220V)37、(400〜440V)55
コイル操作電圧(V)
100