日立産機システム
日立産機システムの モーター制御・インバータ・電磁開閉器
日立産機システムの 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
日立産機システムの 電磁開閉器本体
電磁開閉器(マグネットスイッチ)(サーマルリレー付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52967286
品番
H65C‐T 15kW 200V
参考基準価格(税別)
¥42,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。一目でわかる動作表示機構を採用。
補助接点
2a2b
用途
電磁開閉器
厚さ(mm)
123
質量(kg)
109
縦(mm)
215
横(mm)
103
モータ定格使用電流値(A)(AC-3級)
(200〜220V)65、(380〜440V)65、(500〜550V)52
三相カゴ形モータ容量(kW)
(200〜220V)15、(400〜440V)30
コイル操作電圧(V)
200