日立産機システム
日立産機システムの モーター制御・インバータ・電磁開閉器
日立産機システムの 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
日立産機システムの 電磁開閉器本体
電磁開閉器(マグネットスイッチ)(サーマルリレー付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
コイル操作電圧(V)
200
注文コード
52967304
品番
H80C‐T 19kW 200V
参考基準価格(税別)
¥53,700
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル操作電圧
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。
補助接点
2a2b
用途
電磁開閉器
厚さ(mm)
160
質量(kg)
2.8
縦(mm)
265
横(mm)
101
モータ定格使用電流値(A)(AC-3級)
(200〜220V)80、(380〜440V)80、(500〜550V)72
三相カゴ形モータ容量(kW)
(200〜220V)19、(400〜440V)45
コイル操作電圧(V)
200