日立産機システム
日立産機システムの モーター制御・インバータ・電磁開閉器
日立産機システムの 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
日立産機システムの 電磁開閉器本体
電磁開閉器[可逆型](マグネットスイッチ)(サーマルリレー付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52967338
品番
H65C‐RT 15kW 200V
参考基準価格(税別)
¥89,800
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。一目でわかる動作表示機構を採用。
補助接点
(2a2b)x2
用途
電磁開閉器
厚さ(mm)
123
質量(kg)
3.1
縦(mm)
186
横(mm)
200
モータ定格使用電流値(A)(AC-3級)
(200〜220V)65、(380〜440V)65、(500〜550V)52
三相カゴ形モータ容量(kW)
(200〜220V)15、(400〜440V)30
コイル操作電圧(V)
200