アルファーミラージュ
アルファーミラージュの 診察・検査器具
アルファーミラージュの ライト 診察器具
アルファーミラージュの ペンライト 診察器具
高演色LEDペンライト MR-95
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52967487
品番
MR-95
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
日亜化学製のチップタイプLED使用のペンライトです。
従来のLEDでは表現できなかった高演色性(Ra95)で、自然光に近い光での検査・観察が可能です。
寸法(mm)
Φ17×100
質量(g)
26
電源
単4電池1個
光源
チップタイプLED1個
明るさ(Lm)
25
演色指数(Ra)
95