落射 / 透過 白色LED調光照明装置内蔵実体顕微鏡 SPZ-50IT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52967566 品番MS587226
参考基準価格(税別)¥346,500 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

落射/透過 白色LED調光照明装置内蔵

総合倍率(実視野)6.7x〜50x(Φ34.3mm〜Φ4.6mm) 付属品アイシェード(2個)・セリート・ダストカバー・保証書、テンションコントロールピン 仕様ポール中心から対物レンズ中心の距離:153.4mm 質量(kg)ヘッド:1.8、ベース:3.0、本体:4.8 形式双眼ズーム 作動距離(mm)108(ワークから鏡体先端までの距離) 照明落射照明:LED調光、透過照明:LED調光 ベース寸法(mm)W191×D266.6(電源コード含まず) ステージプレートΦ100mm、アクリル樹脂製(白・黒各1枚) 眼幅調整範囲(mm)52-75 焦点調整鏡体上下動式 接眼レンズDHW10x・10x視野数(23) 対物レンズ【フィルター取付径M49】0.67x〜5x(ズーム比7.5) 視度調整両眼視度調整可能(±7.2D) ワーク観察可能高さ(mm)170 鏡体機能傾斜角45°・360°回転式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする