TRIPLET LOUPE 10倍

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52967584 品番R7529
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

色収差、歪曲収差などを十分に補正したレンズ設計です。
レンズは高品質な反射防止コーティング仕様。長時間使用しても目が疲れにくいです。
直径22mmの大口径レンズのため、同じ種類の製品より広い視野範囲を得る事ができます。
完全対象型の三枚貼り合わせ(トリプレット)レンズを採用。両側から観察できます。

倍率(倍)10 付属品ケース、ネックストラップ 材質レンズ:光学ガラス、本体:アルミニウム合金 質量(g)約39 レンズ三枚貼り合わせシュタインハイルタイプ 寸法(縦×横)(mm)38(最長61)×27 レンズサイズ(mm)22 解像力80本/mm以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする