コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの ノート
コクヨの 綴じノート
キャンパスノート(特殊罫) 縦罫17行 セミB5(6号) 30枚
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52967706
品番
ノ-13M17
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
サイズ
セミB5(6号)
色(表紙)
緑
行数
17
罫
縦罫
枚数
30枚
寸法(mm)
252×179×4