曜日別特売
フ-T752 クリヤーホルダー(透明タイプ) コクヨ 52967959

クリヤーホルダー(透明タイプ)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズA5
厚さ(mm)1
内容量1枚注文コード52967959品番フ-T752
参考基準価格(税別)¥110販売価格(税込)¥92
販売価格(税別)
84

底部にコクヨ独自の二重折り返し加工が採用されていますので、強度に優れています。
しかも、書類が隅までぴったり納まりますので、不ぞろいな書類も美しく見やすく保管できます。
書類の分類・検索に便利なタイトルシール付き。

サイズA5透明グリーン購入法適合厚さ(mm)1寸法(mm)158×220質量(g)17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52967959
2023-02-15
用途: 小さいサイズの書類をはさんでおく
製造業

有休届けや仮の伝票等、A5サイズの書類がちょこちょこあり1ヶ月毎に綴じこむのでそれまではさんでおくのにも便利ですし、小さいメモ用紙の紛失防止にもなりますので重宝してます。

対象商品 : 52967968
2021-10-14
用途: 書類の整理
製造業

厚みのあるものが欲しくて、厚さ1mmと記載のあった当商品を選びましたが、届いたものは一般的な厚み(0.2㎜程度)の物でした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
正しい厚みは200μmとなります。誤表記によりご不便をおかけし、大変申し訳ございませんでした。

対象商品 : 52967959
2021-02-17
用途: 通院の際に受診票の保管用に使用
その他業種

最近、病院での電子化が進み入り口で発行された受診票のバーコードを、受診科の受付で、バーコードを読み込ませて、到着確認するシステムに変わってしまい、受信料数によっては、何回もバックから出すので破損対策にA5サイズを購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 52967968
2021-04-28
用途: 事業所別にファイルする
株式会社渡辺米穀店卸売・小売業

品質の何の問題もなしです。次の機会もお願いすると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする