9.5sqインパクト用エクステンションバー

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52967994 品番 13760-200B
参考基準価格(税別)¥3,730 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

インパクトレンチ用のエクステンションバーです。
通常インパクト用のモデルは、脱落防止の為にリングを差し込んで固定するものが一般的ですが、このモデルはハンドツール用のものと同様にロックボールを採用しています。その為、抜き差しが容易に行なえ、作業性に優れています。

差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ. サイズ(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※リング採用のものに比べ、脱落し易くはなりますので、ご使用時はご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52968003
2021-01-28
用途:
自動車整備業
RISE-WORKs 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

電動インパクト用に購入。
やはり日本製は良い。また利用したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする