12.7sqインパクト用エクステンションバー

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52968073 品番 14760-200B
参考基準価格(税別)¥4,120 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

インパクトレンチ用のエクステンションバーです。
通常インパクト用のモデルは、脱落防止の為にリングを差し込んで固定するものが一般的ですが、このモデルはハンドツール用のものと同様にロックボールを採用しています。その為、抜き差しが容易に行なえ、作業性に優れています。

差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ サイズ(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※リング採用のものに比べ、脱落し易くはなりますので、ご使用時はご注意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52968028
2024-12-08
用途:
エアインパクト、トルクレンチのエクステンションバーとして使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

抜け防止がピンでは無いのが良い。
飛んで行く心配もなく、脱着が簡単。
焼入れされてるのでインパクトにも使用ができて大変満足。

対象商品:
52968073
2019-02-07
用途:
自動車の整備時
サービス業

信頼のコーケン製品です。
精度が高く、ソケットがガッチリ嵌ります。
ボールタイプですので、ソケットの着脱が素早くできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする