純正 軽量チップソー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード52968116 品番230×34P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

JIS規格適合品
軽く刈れる超軽量タイプ
鋭い切れ味4面研磨・衝撃の強い斜め埋込チップ
刈払機付属品

外径(Φmm)230 刃数(p)34 仕様20〜25ccの刈払機に最適 穴径(Φmm)25.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52968116
2020-08-13
用途:
除草
農・林・水産業

メーカー純正で、安物のチップソーと違い耐久性、切れ味が良く篠竹、等もバンバン切れて作業も楽です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする