高芝ギムネ製作所
高芝ギムネ製作所の 刈払機
高芝ギムネ製作所の 一般草刈用カッター/チップソー
涼風美田 超軽量草刈用チップソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
52968134
品番
T-23036
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
4面研磨で切れ味抜群!
切れ味・耐久性・安全性に優れた埋込Z型チップ
外径(Φmm)
230
刃数(p)
36
用途
一般草刈り・山林下刈り
仕様
排気量25cc迄の草刈機におすすめ
材質
(台金)高級炭素工具鋼、(チップ)タングステンカーバイト
穴径(Φmm)
25.4
アズワン品番
64-9645-85