フラットファイル(オール紙)色板紙 A4縦 10ミリ 100枚収容

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 52968135 品番 フ-RK10P
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥153
販売価格(税別)
139

表紙だけでなく、押さえ板やとじ足も紙で作ったオール紙製のフラットファイル。
樹脂および金属はまったく使用していません。
製品すべてが紙製なので、廃棄の際は分別することなく紙ゴミとして処理できます。

サイズA4 ピンク グリーン購入法適合 穴数2 タイプタテ型 収納枚数(枚)100 材質 寸法(mm)269×6×307 質量(g)65 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号17 112 157

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52968117
2024-02-02
用途:
公共に樋出する書類を束ねる
建設業・工事業

オール紙を指定されているのでいつも重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする