涼風美田 超軽量草刈用チップソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2枚) 注文コード 52968143 品番 T-25540
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

4面研磨で切れ味抜群!
切れ味・耐久性・安全性に優れた埋込Z型チップ

外径(Φmm)255 刃数(p)40 用途一般草刈り・山林下刈り 仕様排気量25cc以上の草刈機におすすめ 材質(台金)高級炭素工具鋼、(チップ)タングステンカーバイト 穴径(Φmm)25.4 アズワン品番64-9645-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする