キャンパス(ドット入り理系線) セミB5 作図ドット入りA罫

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード52968205 品番ノ-F3AKN-Y
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

罫線上に等間隔に並んだ「ドット」と行の中の「小さなドット」。
その2つのドットをうまく活用することで、図や表をわかりやすく描くことができます。
曲線のグラフを描くときに小さなドットが目印になります。
回路図のような複雑な図を描くときに小さなドットが目印になります。
小さなドットを活用すると、折れ線グラフのような細かい数値を表現できます。
文頭がきれいにそろえられます。
図形の頂点や表の枠線の目印になります。
短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。
ドットを目印に資料がきれいに貼れます。
丈夫な背クロスに、ばらけにくい無線とじを採用しました。

サイズセミB5(6号) 罫幅(mm)7 科目理系 寸法(mm)252×179×4 質量(g)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする