キャンパス(ドット入り文系線) セミB5 余白ライン入りA罫

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード52968248 品番ノ-F3AMN-B
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

罫線上に等間隔に並んだ「ドット」と行の中の「点線」。
この2つをうまく活用することで、文章を読みやすく美しく書くことをサポートします。
点線に文字を揃える事で余白ができて、文章が読みやすくなります。
余白を活用して小さな文字を書き込むことができます。
送りがなやふりがなは、余白に書くことでバランスよく、見えやすい記入ができます。
図形の頂点や表の枠線の目印になります。
短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。
ドットを目印に資料がきれいに貼れます。
タテ書きでもヨコ書きでも文頭がきれいにそろえられます
丈夫な背クロスに、ばらけにくい無線とじを採用しました。

サイズセミB5(6号) 罫幅(mm)7.7 科目文系 寸法(mm)252×179×4 質量(g)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする