キャンパス(ドット入り理系線) セミB5 作図ドット入りB罫 5色パック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(5冊) 注文コード52968318 品番ノ-F3CBKNX5
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609

罫線上に等間隔に並んだ「ドット」と行の中の「小さなドット」。
その2つのドットをうまく活用することで、図や表をわかりやすく描くことができます。
曲線のグラフを描くときに小さなドットが目印になります。
回路図のような複雑な図を描くときに小さなドットが目印になります。
小さなドットを活用すると、折れ線グラフのような細かい数値を表現できます。
文頭がきれいにそろえられます。
図形の頂点や表の枠線の目印になります。
短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。
ドットを目印に資料がきれいに貼れます。
丈夫な背クロスに、ばらけにくい無線とじを採用しました。

サイズセミB5(6号) 5色 罫幅(mm)6 科目理系 寸法(mm)252×179×20 質量(g)600

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-04-15
用途:
中高生のノート
その他業種

理系ノート・文系ノートとも、とても書きやすいそうです。
中学生の頃はA罫を高校生の今はB罫を使っています。
図を描きやすく、理系科目に良いそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする