キャンパスルーズリーフ ドット入り理系線 B5(26穴) 100枚

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 52968363 品番 ノ-F836AKN
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319

罫線上に等間隔に並んだ「ドット」と行の中の「細かいドット」。
その2つのドットをうまく活用することで、図や表をわかりやすく描くことができます。
曲線のグラフを描くときに細かいドットが目印になります。
回路図のような複雑な図を描くときに細かいドットが目印になります。
細かいドットを活用すると、折れ線グラフのような細かい数値を表現できます。
文頭がきれいにそろえられます。
図形の頂点や表の枠線の目印になります。
短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。
ドットを目印に資料がきれいに貼れます。

サイズB5 穴数26 罫幅(mm)7 枚数100枚 寸法(mm)257×182×10 質量(g)349

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-11-24
用途:
問題を解く
有限会社堀田 様 (教育・研究機関)

ドットがあることでグラフが描きやすく、図形の位置関係を明確に描くことが出来てとても良い。
もちろん滑らかにストレス無く書けるのも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする