曜日別特売
IS-D3 回転印 欧文日付 コクヨ 52968424

IS-D3 回転印 欧文日付 コクヨ 52968424
IS-D3 回転印 欧文日付 コクヨ 52968424

回転印 欧文日付

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字サイズ3号
内容量1個注文コード52968424品番IS-D3
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

天然ゴムを使用していますので、ソフトなタッチで濃度の高いシャープな印字ができます。
適度なインキ含浸性があり、インキのつきが良いため、数回続けて捺印できます。

文字サイズ3号書体明朝体文字種別欧文日付印面種別ゴム印寸法(mm)105×53×32質量(g)66グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
注意
※多用途インキには適しませんので、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52968449
2020-10-02
用途: 出荷時 刻印

使いやすい 文字がはっきりしている
回転がスムーズです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする