コクヨ
コクヨの 印章用品
コクヨの 回転印/エンドレス印
コクヨの 回転印
回転印 欧文日付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52968458
品番
IS-D6
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
天然ゴムを使用しています。
文字サイズ
6号
書体
ゴシック体
文字種別
欧文日付
印字桁数(桁)
3連
寸法(mm)
32×105×35
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※多用途インキには適しませんので、ご注意ください。