クリヤーホルダー(エンベロープタイプ)A4 透明

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 52968467 品番 フ-SE770NT
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

フラップは、差し込んで折り返すとストッパーになり、書類が落ちにくく持ち運びに便利です。

サイズA4 透明 グリーン購入法適合 厚さ(mm)2 寸法(mm)311×240 質量(g)30 タイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52968476
2024-06-04
用途:
プリンター用紙の保管
bistro だもん亭 様 (飲食業)

数種類あるプリンター用紙の保管に使っています。半透明で中身が見えるので便利です

対象商品:
52968476
2021-06-14
用途:
書類の回収など
東京都公立大学法人東京都立大学 様 (教育・研究機関)

まず、留め金がボタンタイプでなく差し込み式?(お菓子の紙箱方式のようなあれ)な
ところが気に入った。薄い生地でその都度パチンパチン開閉していると、あきらかに
そこが弱ってきてストレスを感じるから、負荷がかからないのが一番である。
あとは欲を言えば、もうほんの3〜5mm縦幅を長くしてくれたら、A4クリアホルダーを
入れてもふたが閉まるので使い方の幅が広がると思う。今のところダイレクトに紙を
入れるから不満はないですが。逆に定型封筒には入らないのでそこは要注意です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする