※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの ホースバンド
アズワンの ネジ式
ステンレスホースバンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52968607
品番
SS-32
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
アウトレット
¥337
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
小口径のホースに使いやすいバンドです。
締付範囲(Φmm)
40〜64
バンド幅(mm)
14.2
材質
ステンレス(SUS304)
アズワン品番
6-653-19
寸法HEX(mm)
8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※1個あたりの価格です。