曜日別特売
SBH0730 ペール缶用ラバーヒーター 八光電機 52968807

ペール缶用ラバーヒーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード52968807品番SBH0730
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
容量(W)700電圧単相200V(50/60Hz)電圧(V)200質量(kg)2.2表示2桁デジタル表示(0~99℃)制御方法ON/OFF制御設定温度範囲0~80℃使用環境温度(℃)-10~50温度ヒューズ139℃×2電源コードキャブタイヤケーブル2m(1.25mm2)、2芯ディファレンシャル5℃使用缶ペール缶 JIS規格鋼製ペール 呼び容量18L、20L(内径286mm)
注意
※爆発性、引火性のある雰囲気では絶対に使用しないでください。爆発、火災事故の原因になります。
使用しない時は、必ず電源電線を電源からはずしてください。
※ヒーターを取り外す場合は、必ず電源を切ってから行ってください。
※液位が必ず本ヒーターの取付位置より高いことを確認してください。
※ヒーターには液体がかからないように使用してください。
※本ヒーターを取り扱う際には、折り曲げたり、折りたたんだりしないでください。ヒーターが断線する恐れがあります。
※本ヒーターは屋内専用です。
※乾燥雰囲気中では静電気が発生する場合がありますが、機能上問題ありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする