八光電機
ペール缶用ラバーヒーター
質量(kg)
2.2
使用環境温度(℃)
-10~50
内容量
1個
注意
※爆発性、引火性のある雰囲気では絶対に使用しないでください。爆発、火災事故の原因になります。
使用しない時は、必ず電源電線を電源からはずしてください。
※ヒーターを取り外す場合は、必ず電源を切ってから行ってください。
※液位が必ず本ヒーターの取付位置より高いことを確認してください。
※ヒーターには液体がかからないように使用してください。
※本ヒーターを取り扱う際には、折り曲げたり、折りたたんだりしないでください。ヒーターが断線する恐れがあります。
※本ヒーターは屋内専用です。
※乾燥雰囲気中では静電気が発生する場合がありますが、機能上問題ありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(W)
電圧
電源(V)
電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52968807
SBH0730
700
単相200V(50/60Hz)
-
200
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55112882
SBH0740
700
-
単相100(50/60Hz)
-
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。