グラスファイバー柄ショックレスハンマー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52968844 品番 NO15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

グラスファイバー柄採用により、耐久性や安全性に優れております。

全長(mm)330 用途木工・機械類のはめ込みや火花を避けたい箇所の作業に! 寸法(mm)(打撃面)50 質量(g)700 アズワン品番64-8926-80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52968835
2023-04-06
用途:
機械整備
農・林・水産業

機械を整備する時に、もう少しでピンが入ると言うときに、使用、頭部が少し小さいが、柄がグラスファイバーで少し長いので、頭部が軽くても、しっかり力が入り、楽に使うことが出来る。

対象商品:
52968844
2023-05-16
用途:
伐採作業時
緒方自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

特に問題ありません。迅速丁寧な対応誠にありがとうございました。また、リピートします。

対象商品:
52968844
2020-08-15
用途:
部品の取り外し。
建設業・工事業

値段安くて品質良いと思います。
特に優れているとかはないですが
長持ちしてくれたらいいな。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする