サイマコーポレーション
サイマコーポレーションの ねじ
サイマコーポレーションの ネジナットセット
310スリム・アソートメントボックス トライアルセット・鉄
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
52968887
品番
310SHBXST
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
鉄
サイズ
三価クロメート:M3×6/M3×8/M4×8/M4×10、ニッケル:M3×8/M4×8、黒ニッケル:M3×6/M3×8/M4×8/M4×10
表面処理
三価クロメート/ニッケル/黒ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応