MCPC4-328 電動ポリシャー AC100V モノタロウ 52968947 MCPC4-328 電動ポリシャー AC100V モノタロウ 52968947 MCPC4-328 電動ポリシャー AC100V モノタロウ 52968947 MCPC4-328 電動ポリシャー AC100V モノタロウ 52968947

電動ポリシャー AC100V

(115件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52968947 品番MCPC4-328
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

電動ポリッシャーは車を研磨し、ワックスがけの作業効率を高めることができます。軽量でコンパクトな設計になっています。

消費電力(W)40 電源コード(m)5 パット径(Φmm)152 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3400 用途車のワックスがけに 付属品ワックスがけ用バフ1枚、仕上げ用バフ1枚 質量(kg)約1.5(付属品除く) タイプダブルアクション 使用電源(V)AC100 定格時間(分)30 偏芯量5mm
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(2.8MB)
注意
※外車には使用できません。
※市販のバフではなく、専用バフをお使いください。
※作業対象物にキズが発生する恐れがありますので、バフは早めに交換をしてください。
※用途以外の使用はしないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52968947 MCPC4-328 06753871 EP-300A 電動ポリシャー EARTH MAN 電動ポリシャー EARTH MAN 1台 6,898
欠品中
税込7,588
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
52968947 MCPC4-328 78553825 MCPC2-2018 電動ポリシャー グリップハンドル付 モノタロウ 電動ポリシャー グリップハンドル付 モノタロウ 1台 5,298 税込5,828 グリップハンドル付の商品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:636
RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:552

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 115
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52968947
2026-01-09
用途:
ボート磨き
運輸・通信業

ポリッシャーを使うのは初めてでしたが、軽るくて使いやすかった!仕上がりも綺麗にできました
販売終了は残念です…

2026-01-05
用途:
車用に使うならバッテリー式
サービス業

コード式なので車の清掃研磨に使うときコードがやっぱり邪魔ですね。これならバッテリー式を購入したほうが良かったかも。でもパワーは必要十分あるので、コードをうまく使えるようにしないとね。

2025-09-19
用途:
自動車の各種研磨・仕上げ磨き
卸売・小売業

頻繁に使用する予定が無いので安価かつ実用に支障のないものを選びました。専用のバフセットも同時購入。問題無く作業出来、手磨きより格段に速く作業出来ました。今後も活躍してくれると思います。

対象商品:
52968947
2025-08-19
用途:
車のボンネットと、ヘッドライトのポリッシュ
サービス業

ボンネットは大きさ、速度、重さ、大変使い易く、お値段以上を感じました。
ヘッドライトには少し大きいので、端の方が難しかったです。
でも綺麗に仕上がって満足しております。

対象商品:
52968947
2025-03-27
用途:
自動車メンテナンス

使いやすい大きさです。 回転も良い感じです。 個人的な環境下ですがコードの長さが足りないので、延長して使ってます。

3人が参考にしています
対象商品:
52968947
2025-05-18
用途:
ワックス掛けに使用
サービス業

安価なポリッシャーなので、品質もそれなりかと思いましたがしっかり磨けました。サイドのハンドルが無いので作業時の安定度は低いですが、ちょっと磨きには最適です。

2人が参考にしています
対象商品:
52968947
2025-01-25
用途:
自家用車の磨き作業

片手で作業するようにできているのか、かなり小さい。
それでもまぁ価格を考えればかなりの出来である。交換用のバフが別売りであるのも素晴らしい。

対象商品:
52968947
2024-07-30
用途:
バイクガソリンタンク仕上げ
運輸・通信業

パワ-イマイチです ま-そこそこ使えるかな 使うしかない

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
「※市販のバフではなく、専用バフをお使いください。」とありますが専用バフを教えてください。
回答:
専用のバフは下記をお使いください。

モノタロウ バフセット 電動ポリシャー用
注文コード:52968956  品番:MCPC4-328用、MCPC4-1215用
https://www.monotaro.com/p/5296/8956/
2人が参考にしています
2021-06-23
質問:
本体のスポンジパッドは交換できますか。
回答:
交換用のスポンジパッドのみにつきましては、現在弊社での取り扱いがございません。
なお、先端のスポンジパッドは、本体に付属しているもののみ使用でき、他社製品については併用できません。
4人が参考にしています
2021-06-23
質問:
こちらの商品はシングルアクションでしょうか。
回答:
本商品はダブルアクションでございます。
1人が参考にしています
2021-06-23
質問:
水を使用したフロントガラスの油膜取りには使用できますか。乾拭き専用でしょうか。
回答:
本商品は自動車のボディのワックス掛け・拭き取り・ツヤ出しが基本的な用途となっております為、フロントガラスへの油膜取りには使用できません。また、製品自体も防水設計とはなっておりません。
2021-06-23
質問:
コンパウンド掛けにも使用できますか。
回答:
こちらの商品はワックス掛けにご使用ください。
2021-06-23
すべてのFAQを表示する

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする