津軽びいどろ 花瓶 花器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52969115 品番 F-79448
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

秋の空と海と大地の色を色彩のみで表現したガラス花瓶。
空気の澄んだ秋の空から降り注ぐ金色の光。
冷えこんで黒く鈍っていく海の色。
植物の実りと生命の移ろいゆく大地の色。
シンプルながらも奥が深い秋の情景をひとつの花瓶で表現されています。
あなた自身の秋はどのようなものでしょうか。
生花を挿しても、造花を挿しても、芸術的な絵になります。
玄関に飾るも良し、リビングやダイニングテーブル、キッチンやオフィスのロビーなどの空間におしゃれな生け花やフラワーアレンジメントがあると、お部屋の空気も明るくなります。

材質ソーダガラス サイズミニ 質量(g)約1000 種類金彩秋風 最大径×高さH(Φmm×mm)約155〜100×150
注意
※硝子職人が一つ一つ手作りの為、サイズや色柄、重さなど多少のバラつきがございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする