曜日別特売
F-62206 津軽びいどろ 盃 50ml 12ヶ月コレクション アデリア(石塚硝子) 52969429

 

F-62206 津軽びいどろ 盃 50ml 12ヶ月コレクション アデリア(石塚硝子) 52969429
F-62206 津軽びいどろ 盃 50ml 12ヶ月コレクション アデリア(石塚硝子) 52969429

津軽びいどろ 盃 50ml 12ヶ月コレクション

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個最大径×高さH(Φmm×mm)約60×55種類11月(初雪)注文コード52969429品番F-62206
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

暦に合わせたイメージを、繊細に表現した『秋村実工房』の盃です。
青森の地において厳しい自然に対するかのように、熱いガラスへの思いを作品に込めてきた津軽びいどろの生みの親とも言うべき秋村実氏。
その作品の世界観をそのままに熟練したスタッフ達が、秋村実氏の指導の元に作成した作品。
グラスに込められた移ろいゆく季節をお楽しみ下さい。
毎日のこだわりの晩酌を演出してくれる。
誕生日のプレゼントや記念日の贈りものにもぴったりです。

容量(mL)50材質ソーダガラス質量(g)約100種類11月(初雪)最大径×高さH(Φmm×mm)約60×55
注意
※硝子職人が一つ一つ手作りの為、サイズや色柄、重さなど多少のバラつきがございます。
※耐熱ガラスではございません。熱いものを入れると破損する可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする