曜日別特売
S-6283 めでたmono 豆皿 ペアセット アデリア(石塚硝子) 52969447

 

S-6283 めでたmono 豆皿 ペアセット アデリア(石塚硝子) 52969447
S-6283 めでたmono 豆皿 ペアセット アデリア(石塚硝子) 52969447
S-6283 めでたmono 豆皿 ペアセット アデリア(石塚硝子) 52969447
S-6283 めでたmono 豆皿 ペアセット アデリア(石塚硝子) 52969447

めでたmono 豆皿 ペアセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1セット種類招福注文コード52969447品番S-6283
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

古来から幸せを呼びこむ力があると信じられてきた「縁起物」をうつした硝子食器「めでたmono」シリーズの豆皿。
明るい色彩と楽しい絵柄で食卓を華やいだ雰囲気に。
大切な方の幸せを願うプレゼントとして、また、自分へのラッキーアイテムとしてもおすすめ。
金色と朱色の貼り箱がおめでたいギフトセットです。

材質ソーダガラス食器の種類和食器形状丸皿質量(g)約77種類招福最大径×高さH(Φmm×mm)約90×18
注意
※硝子職人が一つ一つ手作りの為、サイズや色柄、重さなど多少のバラつきがございます。
※耐熱ガラスではございません。熱いものを入れると破損する可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする