I-581 折りたたみ ソフトバスケット 伊勢藤 52969684 I-581 折りたたみ ソフトバスケット 伊勢藤 52969684 I-581 折りたたみ ソフトバスケット 伊勢藤 52969684 I-581 折りたたみ ソフトバスケット 伊勢藤 52969684 I-581 折りたたみ ソフトバスケット 伊勢藤 52969684 I-581 折りたたみ ソフトバスケット 伊勢藤 52969684

折りたたみ ソフトバスケット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52969684 品番 I-581
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

やわらか素材のたためるバスケット。
水が溜められるので、洗濯物の浸け置き洗いやペットのお風呂などに便利。
使わない時はたたんでコンパクトに収納。
道運びに便利な持ち手付き。
アウトドアや収納用、防災用など、多彩な用途に。

材質本体・水抜き栓=熱可塑性エラストマー、枠・底・ハンドル・止め具=ポリプロピレン ピンク 質量(g)約868 容量(L)約15 耐熱温度(℃)約100(可塑性エラストマー・ポリプロピレン)、約80(ABS樹脂) 耐冷温度(℃)約-20 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約463×290×68 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約463×290×196

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする