※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

175999012 Barlabe(バーラベ)用ラベル 合成サーマル SATO(サトー) 52969998 175999012 Barlabe(バーラベ)用ラベル 合成サーマル SATO(サトー) 52969998 175999012 Barlabe(バーラベ)用ラベル 合成サーマル SATO(サトー) 52969998

Barlabe(バーラベ)用ラベル 合成サーマル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(800枚×50巻) 注文コード 52969998 品番 175999012
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

食品、リテール用途の表示ラベルに最適。
高保存タイプの感熱紙です。
耐久性に優れ、いろんな用途に利用できます。
非常にやぶれにくく発色のよい素材。
様々な業種でご使用いただけます。

仕様
特殊加工:ヒットカット
仕様
ラベルサイズ(mm)P25.4×W32 適合機種バーラベシリーズ 基材合成サーマル 粘着力強粘着 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする