SATO(サトー)
SATO(サトー)の 店舗運営用品
SATO(サトー)の 値付け/タグ用品
SATO(サトー)の 感熱・製品ラベルプリンター
バートロTラベル 白無地
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1700枚×20巻)
注文コード
52970007
品番
177999011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
様々な用途で使用されている貼り札(ラベル)です。
用途に応じて、サイズをお選び下さい。
ラベルサイズ(mm)
P25.4×W32
適合機種
RT308R
形状
角カク
基材
感熱紙
粘着力
強粘着
RoHS指令(10物質対応)
対応