SATO(サトー)
SATO(サトー)の 店舗運営用品
SATO(サトー)の 値付け/タグ用品
SATO(サトー)の 感熱・製品ラベルプリンター
PDラベル B-1 縦
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500枚×3束)
注文コード
52970253
品番
82005362
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,998
¥
5,698
バスケットに入れる
主に店舗仕分け用に用いられる標準規格の物流ラベルとなります。
幅広い用途に対応する、汎用のラベルです 。
ラベルサイズ(mm)
P92×W60
適合機種
レスプリシリーズ・スキャントロニクスシリーズ
タイプ
折
種類
B-1縦
基材
感熱紙
加工
セパミシン
粘着力
オリコン再剥離
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※高保存タイプの感熱紙です。
※感熱紙のため水・アルコールに触れない用途でお使いください。