スキャントロリボン T110T

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(300m×3巻) 注文コード 52970734 品番 WB1032015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

地汚れを防止したオーバーコートを施したリボンです。
平滑性の低い紙で印字適性が優れています。
最も印字適性が良好なリボンです。

仕様裏巻 対象機種スキャントロニクスシリーズ 幅(mm)76 1巻長さ(m)300 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52970725
2021-07-02
用途:
バーコードシールのプリント
卸売・小売業

10巻単位での販売が多かったのですが、3巻セットで購入できたので、こちらで購入しました。ただ、1巻消費するのに1年かかるので、できれば1巻単位での販売をお願いしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「感熱・製品ラベルプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする