SATO(サトー)
SATO(サトー)の 店舗運営用品
SATO(サトー)の 値付け/タグ用品
SATO(サトー)の 値札・下げ札
百貨店標準値札 ラベル
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000枚×10巻)
サイズ(mm)
P12×W29 2面
ラベルサイズ(mm)
P12×W29
規格
標準11号
注文コード
52970899
品番
545604596
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・ラベルサイズ・規格
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
主に百貨店等で使用されている下げ札(ラベル)です。
規格
標準11号
種類
セール
粘着力
弱粘着
サイズ(mm)
P12×W29 2面
加工
セパミシン
ラベルサイズ(mm)
P12×W29
RoHS指令(10物質対応)
対応