内容量1本
仕様センサー形状:指向性 計測原理:熱式(白金巻線) 計測対象:清浄な空気流 計測範囲:風速0〜10m/s(精度保証範囲は0.05m/s 以上) 計測精度:風速±指示値の3 % or 0.05m/sの大きい方 表示分解能:風速0.01m/s(小数点以下1桁固定時 : 0.1m/s) 応答性:風速約 1 秒(風速0→1m/s時、90%応答) 動作環境:-20〜70 ℃(結露のないこと) 電源DC5 V(±4 %) 出力4〜20 mA(最大負荷抵抗300 Ω) 重量:約150 g(ケーブル含む) 付属品:取扱説明書、プローブキャップ プローブケーブル長:1,000mm 出力・電源ケーブル長:3,000mm
注文コード52970979
品番AF302