風速変換器 AFシリーズ

商品レビューを投稿する
93日以内出荷返品不可 93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様センサー形状:指向性 計測原理:熱式(白金巻線) 計測対象:清浄な空気流 計測範囲:風速0〜30m/s(精度保証範囲は0.05m/s 以上) 計測精度:風速±指示値の3 % or 0.05m/sの大きい方 表示分解能:風速0.01m/s(小数点以下1桁固定時 : 0.1m/s) 応答性:風速約 1 秒(風速0→1m/s時、90%応答) 動作環境:-20〜70 ℃(結露のないこと) 電源DC5 V(±4 %) 出力4〜20 mA(最大負荷抵抗300 Ω) 重量:約150 g(ケーブル含む) 付属品:取扱説明書、プローブキャップ プローブケーブル長:1,000mm 出力・電源ケーブル長:3,000mm 注文コード52970988 品番AF302
参考基準価格(税別)¥82,000 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る

センサー部と変換器が一体化したコンパクト設計。
DC5 Vを供給するだけで簡単に風速値を出力(4〜20 mA)ダクト内風速等予め風向がわかっている測定環境には指向性プローブが適しています

仕様センサー形状:指向性 計測原理:熱式(白金巻線) 計測対象:清浄な空気流 計測範囲:風速0〜30m/s(精度保証範囲は0.05m/s 以上) 計測精度:風速±指示値の3 % or 0.05m/sの大きい方 表示分解能:風速0.01m/s(小数点以下1桁固定時 : 0.1m/s) 応答性:風速約 1 秒(風速0→1m/s時、90%応答) 動作環境:-20〜70 ℃(結露のないこと) 電源DC5 V(±4 %) 出力4〜20 mA(最大負荷抵抗300 Ω) 重量:約150 g(ケーブル含む) 付属品:取扱説明書、プローブキャップ プローブケーブル長:1,000mm 出力・電源ケーブル長:3,000mm アズワン品番65-2783-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする