マグネット 強力ミニマグネット フックタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 52971023 品番 CP-002MH(80393)
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

小さいのにしっかり固定
小物のちょい掛けに便利なミニマグネットシリーズ フックタイプ
ネオジム磁石の表面をエラストマー素材で覆うことで、接地面を傷つけにくく、貼り付ける際大きな音がしません。
冷蔵庫などキッチンまわりで活躍するマグネットフックです。
1.エラストマー素材を使用しているので冷蔵庫などの貼り付け面がキズつきにくく、すべり落ちにくい
2.輪ゴムがからまず一本ずつ外しやすい
3.上部まで覆われたフック形状で掛けたものの落下を防止
4.ペン、ハンコなどをフックに取り付けたまま使用可能

ホワイト、ブルー 耐荷重(g)約200 材質エラストマー樹脂、ネオジム磁石 サイズL 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×25×30 適合サイズ(ペン等の推奨太さ)16〜22 直径(mm)(貼り付け面)25、(フック穴)約15 特性強力

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52971014
2022-10-21
用途:
輪ゴムホルダーに
シマツビーエム株式会社 様 (サービス業)

スチール棚や冷蔵庫の扉につけて、輪ゴムホルダーとして使用している。
一般的なフックだと、輪ゴムを複数かけてある場合、輪ゴムを一個取ると他のが一緒に外れてしまうが、このフックは外れにくいのが良い。

対象商品:
52971014
2021-03-16
用途:
コードを床につけたくない

コード自体を傷つけずに配置したい場所にホールドできるので素晴らしく助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする