消しカスなし! 消耗品ゼロ! まるで紙に鉛筆で書くような書き心地 新開発のハイコントラストシート採用 磁性メモパッド「Clean note Kaite2(カイテ2)」 [様々なシーンでご利用いただけます] ・〈ビジネス〉アイデアだしや打ち合わせ、タスクの書き出しに… ・〈筆談〉受付や窓口などでの説明に… ・〈家庭〉伝言や行動予定のコミュニケーションに… ・〈教育、学習〉お子様の勉強や塾、レッスンに… ・〈病院、厨房〉汚れや消しカスがでないので、衛生面に敏感な場所でも使いやすい 1. 消しカスゼロ、消耗品ゼロ ・インクを使わないから、消しカスが出ずクリーンで清潔 ・紙やマーカー、電池などの消耗品が一切不要なので環境にやさしく経済的 2. 目指したのは紙のような使い心地 ・新開発の磁性シートは、なめらかで細やかな筆記線を実現、使うと実感できる自然な書き心地 ・明るく目に優しいライトグレーの磁性シート ・本体の薄さはわずか3mm、持ち運びにも便利な一体収納デザイン 3. 筆記性能を最大化するツインタイプ専用ペン ・書き味とかきやすさを追求し、ペン先の形状・太さを改良 ・(太字1.2〜1.3mm、中字0.8〜0.9mm) 4. 消したいところを自由に消せる、2種類のイレーザー ・広く消せる専用イレーザーと細かく消せるキャップイレーザーを用途に合わせて使い分け ・独自技術により表から修正できるので、自然な感覚でスケッチや筆記ができます 5. 専用アプリで見やすく保存 ・Kaiteに書いて、スマートフォンで撮影するだけ ・無料の専用アプリがノートの輪郭を検出し、斜めの画像も自動修正して見やすく保存します 6.掲示できる ・2ヵ所のストラップホールがあるので、紐を取り付ければ掲示可能です(紐は付属していません)