メモパッド クリーンノート Kaite カイテシリーズ専用ケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52971109 品番KA-005CA4(428554)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

磁性メモパッドkaite カイテシリーズ専用ケース
・板面をしっかり保護
・さっと収納
・デザイン性の高いフェルト地
専用ケースがあればバッグ内の擦れなどから板面を保護できます。
Kaiteをどんどん持ち歩いて出先でのアイデアメモやスケッチに活用しましょう。

用途・磁性メモパッド Kaite カイテシリーズ専用ケース 適合A4のKaiteに使用 材質フェルト(ポリエステル) 質量(g)約165 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)333×238×8 アズワン品番64-0983-46 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デジタル文具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする