オオサキガーゼ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52971128 品番 14347
販売価格(税込) ¥110
販売価格(税別)
100

ソフトで吸収の良い、医療ガーゼタイプTのガーゼです。
幅30cmのガーゼを、用途に合わせてカットすることができます。

長さ(m)1 幅(cm)30 混率(%)綿100 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000003 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする