3/22より値下げ!現場を応援

ステンレス用 月光ドリルフルセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(22本) 注文コード52971136 品番GK-22P
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別) 値下げ
34,980

月光ドリルにご要望の多かった13mmまでのセットが登場!
独自の特許先端形状により、下穴・ポンチ・切削油不要!
ステンレスがサクサク切れる月光ドリル!

材質コバルトハイス(HSSCo) 用途ステンレスなど 先端角(°)118 ドリル径(Φmm)2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5、7.0、7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0、10.5、11.0、11.5、12.0、12.5、13.0 アズワン品番64-8539-45
注意
※高回転による焼けにご注意ください。

商品説明動画

月光ドリル×すち子&吉田裕!!特別コラボネタ動画!
月光ドリル×吉本新喜劇すち子&吉田裕30秒ショートCM
月光ドリル×吉本新喜劇すち子×吉田裕15秒PV

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52971136
2023-01-25
用途:
ステンレス板の穴あけに使用しています。
テクノマーレインターナショナル株式会社 様

月光ドリルは以前から使用していて、変わらずの切れ味に満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする