阿部商会
阿部商会の ボディー用
阿部商会の カークリーナー
阿部商会の エンジン/ピット洗浄
エンジンクリーナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(20L)
注文コード
52971268
品番
431-103-RM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,000
強力な洗浄力
頑固な油汚れに力を発揮!
豊かな泡立ち
エンジンの隅々まで行き届く!
モノタロウではこんなお得な商品も!
エンジンクリーナー 超強力
モノタロウ
¥
5,998
¥
6,598
税込
成分
界面活性剤(陰イオン、非イオン系)、ブチカルビトール、水酸化ナトリウム等
液性
アルカリ性
液状
ブルー系透明液体
希釈
5〜30倍
危険物の類別
非危険物
注意
※体内への吸収、および肌への付着などはご注意ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
52971268
431-103-RM
72287455
431-103
パワークリーン3 業務用エンジンクリーナー
阿部商会
1個(20L)
¥
8,998
税込
¥
9,898
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)