阿部商会
阿部商会の ボディー用
阿部商会の カーシャンプー
阿部商会の 業務用バックインボックス入りカーシャンプー
撥水シャンプー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(18L)
注文コード
52971277
品番
C-302-RM
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
洗車をするだけで撥水効果が得られる!
スピーディで簡単な撥水剤配合シャンプー。
簡単作業
洗浄+撥水の確かな撥水効果!
モノタロウではこんなお得な商品も!
撥水シャンプー 20倍希釈
モノタロウ
¥
8,798
¥
9,678
税込
成分
シリコーン化合物、特殊界面活性剤
内容量(L)
18
容器
バックインボックス
対応
塗色:ソリッド色・濃色・ホワイト・メタリック車用
液性
弱酸性
危険物の類別
非危険物
注意
※傷や塗装の状態により結果が異なる場合がございます。