高硬度鋼加工用面取り工具 DN2HC-ATH

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52971513 品番 DN2HC0800-ATH
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

センタリング・面取り加工のNCによる自動化が可能
高硬度鋼加工においても長寿命
良好な食い付き性を実現するシンニング
鈍角先端部による高い耐欠損性
刃先形状の最適化により切れ味と耐欠損性を両立
ATHコーティングにより、高硬度鋼においても長寿命を実現

先端径(mm)1.9 シャンク径(Φmm)8 全長(mm)74 寸法(mm)(最大C面取り長)3.0、(C面取り有効直径)2超え 8未満 直径(Φmm)8 溝長(mm)20 先端長(mm)3.4 切刃形状その他 有効加工深さ(mm)3.2

商品説明動画

高硬度鋼加工用面取り工具 DN2HC[JP]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする